{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Herstellerbezeichnung | GARANT easyFix Werkzeughalter doppelt 45° | |
| Farbe | schwarz | |
| geeignet für | Lochwände | |
| Form Haken | Doppelhaken 45° | |
| Neigungswinkel | 45 Grad | |
| Nutzbreite | 18,5 mm | |
| Nutztiefe | 50 mm | |
| Material Grundplatte | Kunststoff | |
| Art Grundplatte | doppelt | |
| Material Draht | Stahl | |
| Durchmesser Draht | 6 mm | |
| Produktart | Lochwandhaken | |
| Material | Stahl |
| Référence article | 955535 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406195397 | |
| Réf. fabricant | 955535 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |