Portautensili Easyfix doppio 45° 50 mm

Codice art.: 955535 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,13 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    5,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.082 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Larghezza utile 18,5 mm
Profondità utile 50 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale filo Acciaio
Tipo piastra di supporto doppio
Forma gancio Gancio doppio 45°
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955535 50
EAN / GTIN 4062406195397

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto