{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | GARANT easyFix Werkzeughalter doppelt 45° | |
| Color | negro | |
| Aptitud para | Paredes perforadas | |
| Forma de gancho | Gancho doble 45° | |
| Ángulo de inclinación | 45 grados | |
| Anchura útil | 18,5 mm | |
| Profundidad útil | 50 mm | |
| Material placa base | plástico | |
| Tipo de placa base | Doble | |
| Material alambre | acero | |
| Diámetro del alambre | 6 mm | |
| Tipo de producto | Gancho para pared perforada | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 955535 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406195397 | |
| Número del fabricante | 955535 50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |