GARANT Easyfix suport dublu pentru scule 45°, ⌀ 6 mm, Adâncime utilă: 50mm

Cod articol.: 955535 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,92 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    4,94 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.268 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime utilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GARANT easyFix Werkzeughalter doppelt 45°
Culoarea negru
Recomandat pentru Panouri perforate
Formă cârlig Cârlig dublu 45°
Unghi de înclinare 45 grad
Lăţime utilă 18,5 mm
Adâncime utilă 50 mm
Materialul plăcii de bază plastic
Tip placă de bază Dublu
Materialul sârmei oțel
Diametru sârmă 6 mm
Tip produs Cârlig pentru panou perforat
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 955535 50
EAN / GTIN 4062406195397
Număr producător 955535 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.