uvex 2 xenova® Low shoes S1 Black/Blue Widths 11 Sizes 42

Nr art.: 9554842
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex 2
Oznaczenie producenta uvex 2 xenova
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie; Czarny
Rozmiar UE 42
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Mikrowelur
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Composite
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Klasa ochrony S1
Zapięcie Sznurowadło
Amortyzacja pięt tak
Amortyzacja zależna od masy nie
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9554842
EAN / GTIN 4031101747156
Numer producenta 9554842
Numer L L01670 2125
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Improved comfort, proven protection and an appealing look: These are the new uvex 2 xenova®. The completely metal-free safety shoes are even more comfortable on the foot. An improved fit, lower weight and optimised cushioning, breathability and padding significantly increase wearer comfort. The new all-rounders are not only more comfortable, but also more graceful and colourful. With colourful accessories and an outsole in bright blue, red or green, the uvex 2 xenova® is a fashionable eye-catcher. Proven safety features such as the uvex xenova® plastic toe cap round off the overall package of the safety shoes. The combination of protection, style and comfort make the new uvex 2 xenova® a popular all-rounder for indoor and outdoor work, e.g. in mechanical and plant engineering, metalworking or craft work.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ wykonany jest z materiałów syntetycznych
  • Materiały na podeszwy nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru

Cechy zapewniające komfort

  • niewielka waga
  • bardzo dobra amortyzacja
  • bardzo wysoki komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana forma, jak i materiały dostosowane do warunków klimatycznych oraz zapewniające oddychalność
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • miękko wyściełana górna część cholewki

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S1 zgodnie z normą ISO 20345:2022
  • Półbuty ochronne spełniają wymagania ESD, charakteryzując się rezystancją rozpraszającą poniżej 100 megaomów
  • W 100% pozbawiony metalu nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca ciepła termicznego
  • ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o dwóch gęstościach, zapewniająca bardzo dobrą odporność na poślizg

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 2 xenova
  • Kolor (filtr): czarno-niebieskie
  • Klasa ochrony: S1
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 42
  • zapięcie: Sznurowadła
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1/uvex 2
  • Materiał wierzchni: mikrovelur
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 2 xenova®
  • rozmiar: 11

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "uvex 2" Zobacz wszystkie