• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 xenova® Halbschuhe S1 schwarz/blau Weite 11 Größe 42

Artikel-Nr.: 9554842
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 2
Herstellerbezeichnung uvex 2 xenova
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau; schwarz
Größe EU 42
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Mikrovelours
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Composite
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
Schutzklasse S1
Verschluss Senkel
Fersendämpfung ja
Gewichtsabhängige Dämpfung nein
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; herausnehmbares Fußbett; metallfreie Sohle
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9554842
EAN / GTIN 4031101747156
Herstellernummer 9554842
L-Nummer L01670 2125
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbesserter Komfort, bewährter Schutz und eine ansprechende Optik: Das sind die neuen uvex 2 xenova®. Die komplett metallfreien Sicherheitsschuhe sind noch bequemer am Fuß. Eine verbesserte Passform, ein geringeres Gewicht sowie eine optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Nicht nur komfortabler, auch anmutiger und farbenfroher erscheinen die neuen Allrounder. Mit farbigen Accessoires und einer Laufsohle in leuchtendem Blau, Rot oder Grün werden die uvex 2 xenova® zum modischen Hingucker. Bewährte Sicherheitsfeatures wie die uvex xenova® Kunststoffkappe runden das Gesamtpaket der Sicherheitsschuhe ab. Die Kombination aus Schutz, Style und Komfort machen die neuen uvex 2 xenova® zum beliebten Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Komfortmerkmale

  • geringes Gewicht
  • sehr gute Dämpfung
  • sehr guter Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
  • auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • weich gepolsterter Schaftabschluss

Schutzmerkmale

  • Schutzklasse S1 nach EN ISO 20345:2022
  • Sicherheitshalbschuhe erfüllen ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 100 Megaohm
  • 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Technische Merkmale

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2 xenova
  • Farbe (Filter): schwarz/blau
  • Schutzklasse: S1
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 42
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2 xenova®
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "uvex 2" Alle ansehen

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb