uvex 2 xenova® Zapatos S1 negro/Azul Ancho 11 Talla 42

Número de artículo: 9554842
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex 2
Denominación del fabricante uvex 2 xenova
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul; negro
Tamaño UE 42
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microvellón
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
Nivel de protección S1
Cierre Cordones
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso no
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 9554842
EAN / GTIN 4031101747156
Número del fabricante 9554842
Número L L01670 2125
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Mayor comodidad, protección probada y un aspecto atractivo: Así son los nuevos uvex 2 xenova®. Este calzado de seguridad totalmente exento de metal es aún más cómodo para el pie. Un ajuste mejorado, un menor peso y una amortiguación, transpirabilidad y acolchado optimizados aumentan significativamente la comodidad del usuario. Los nuevos todoterreno no sólo son más cómodos, sino también más elegantes y coloridos. Con accesorios de colores y una suela exterior en azul brillante, rojo o verde, las uvex 2 xenova® atraen todas las miradas. Características de seguridad probadas, como la puntera de plástico uvex xenova®, completan el conjunto de este calzado de seguridad. La combinación de protección, estilo y comodidad hacen del nuevo uvex 2 xenova® un popular todoterreno para trabajos en interiores y exteriores, por ejemplo, en ingeniería mecánica e instalaciones, metalurgia o artesanía.

Característica:

Características generales

  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Materiales para suelas libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura

Características de confort

  • peso ligero
  • muy buena amortiguación
  • Gran comodidad de uso, a la que contribuyen tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y adaptados a las condiciones climáticas
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • borde de la caña con acolchado suave

Características de seguridad

  • Clase de protección S1 según la norma EN ISO 20345:2022
  • Los zapatos de seguridad cumplen con los requisitos ESD, con una resistencia de disipación inferior a 100 megaohmios
  • Puntera de seguridad uvex xenova® 100 % libre de metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades antideslizantes

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2 xenova
  • Color (filtro): negro/azul
  • Clase de protección: S1
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 42
  • Cierre: Cordones
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material superior: micro ante
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 xenova®
  • Anchura: 11