{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | uvex 2 | |
| Référence fabricant | uvex 2 xenova | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Taille EU | 42 | |
| Sexe | Homme; Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Matière extérieure | microvelours | |
| Matériau semelle | Polyuréthane (PU) | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Composite | |
| Zone du talon fermée | oui | |
| Résistance aux carburants de la semelle | oui | |
| Propriétés antistatiques | oui | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | oui | |
| Classe de protection | S1 | |
| Mécanisme de fermeture | lacets | |
| Amortissement au niveau des talons | oui | |
| Amortissement en fonction du poids | non | |
| Caractéristique chaussure | convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; semelle non métallique | |
| Type de queue | position basse | |
| Type de produit | Chaussures basses |
| Référence article | 9554842 | |
| EAN / GTIN | 4031101747156 | |
| Réf. fabricant | 9554842 | |
| Article hors catalogue | L01670 2125 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques