Pantofi uvex 2 xenova® S1 lățime negru / albastru 11 dimensiune 42

Cod articol.: 9554842
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 2
Denumirea producătorului uvex 2 xenova
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 42
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Micro velours
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate nu
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 9554842
EAN / GTIN 4031101747156
Număr producător 9554842
L-Număr L01670 2125
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Confort îmbunătățit, protecție dovedită și un aspect atrăgător: Acestea sunt noile uvex 2 xenova®. Pantofii de siguranță complet fără metal sunt și mai confortabili pe picior. O potrivire îmbunătățită, greutate redusă și amortizare, respirabilitate și căptușeală optimizate sporesc semnificativ confortul purtătorului. Noii pantofi all-rounders nu sunt doar mai confortabili, ci și mai grațioși și mai colorați. Cu accesorii colorate și o talpă exterioară în albastru, roșu sau verde strălucitor, uvex 2 xenova® devine o atracție la modă. Caracteristicile de siguranță dovedite, cum ar fi vârful din plastic uvex xenova®, completează pachetul general al pantofilor de siguranță. Combinația de protecție, stil și confort fac din noul uvex 2 xenova® un pantof universal popular pentru munca în interior și în exterior, de exemplu în ingineria mecanică și de instalații, prelucrarea metalelor sau munca artizanală.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Materiale pentru tălpi fără siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umectarea vopselei

Caracteristici de confort

  • greutate redusă
  • o amortizare foarte bună
  • confort la purtare excelent, la care contribuie atât forma nou dezvoltată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice
  • talpă interioară antistatică, confortabilă și detașabilă, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
  • marginea gleznei căptușită moale

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S1 conform EN ISO 20345:2022
  • Pantofii de siguranță respectă cerințele ESD, având o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® 100 % fără metale – compact, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductori termic
  • ergonomică, din poliuretan cu două densități, cu proprietăți antiderapante foarte bune

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2 xenova
  • Culoare (filtru): negru / albastru
  • Clasă de protecție: S1
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 42
  • Element de închidere: șireturi
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Materialul din partea superioară: Micro piele de căprioară
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2 xenova®
  • Lățime: 11