uvex 2 Boots S3 Black/Orange Widths 11 Sizes 44

Nr art.: 6503244
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex 2
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Rozmiar UE 44
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Skóra licowa
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Composite
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Tekstylne
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Do kostki
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6503244
EAN / GTIN 4031101609751
Numer producenta 6503244
Numer L L01660 108983
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Superior in all disciplines. The innovative uvex 2 safety shoe series in protection classes S3 and S1 P is not afraid of a challenge: Optimum cushioning, ergonomic fit, low weight and the best climate properties ensure maximum performance in everyday working life and redefine the limits for safety shoes.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Lekkie i elastyczne buty sznurowane z systemem bezpieczeństwa S3L
  • Wszystkie materiały, z których wykonano podeszwy, nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • dłuższa trwałość materiału wierzchniego nad czubkiem buta dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
  • uvex medicare: do wkładek ortopedycznych i wkładek podeszwowych zgodnie z normą DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Kolor: czarny, pomarańczowy
  • dostępne w sklepach: 10, 11, 12, 14
  • dostępne w rozmiarach: od 35 do 52

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowy komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana forma, jak i materiały zapewniające optymalną regulację mikroklimatu oraz oddychalność (uvex climazone)
  • aby zapobiec powstawaniu odleżyn, niemal bezszwowa konstrukcja cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • miękko wyściełana klapa przeciwpyłowa i kołnierz

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S3L zgodnie z normą ISO 20345:2022 z dodatkowym oznaczeniem potwierdzającym bardzo dobrą odporność na poślizg (SR)
  • spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) dzięki rezystancji upływowej mniejszej niż 100 megaomów
  • W 100% pozbawiony metalu nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca ciepła termicznego
  • Bezzłotna, odporna na przebicie podeszwa środkowa uvex xenova® – nie ogranicza elastyczności buta
  • ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o dwóch gęstościach, z grubym, samoczyszczącym się bieżnikiem i bardzo dobrą odpornością na poślizg

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 2
  • Kolor (filtr): czarny/pomarańczowy
  • Klasa ochrony: S3
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 44
  • zapięcie: Sznurowadła
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1/uvex 2
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 2
  • rozmiar: 11