Nasadka do GARANT Uni Line Tower L, Typ: YELLOW

Nr art.: 955476 YELLOW
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tower
wysokość 220 mm
szerokość 752 mm
głębokość 542 mm
kolor żółty RAL 1021
Rodzaj produktu Nasadka z oznaczeniem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955476 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585945
Numer producenta 955476 YELLOW
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nasadka do GARANT Uni Line Tower z blachy stalowej o zamkniętej stronie wierzchniej. Do oznaczenia np. stacji pierwszej pomocy lub stanowiska do czyszczenia lub udostępniania narzędzi lub środków ochrony indywidualnej.

Powłoka lakiernicza:

Lakierowana proszkowo na dany kolor.

Wskazówka:

Dostawa bez montażu, możliwość łatwego zamontowania nasadki.
Pasujące piktogramy (różne zastosowania) patrz nr 955474.