Lisäosa UNI Tower L YELLOW

Tuote nro.: 955476 YELLOW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Tower
Korkeus 220 mm
Leveys 752 mm
Syvyys 542 mm
Väri Keltainen RAL 1021
Tuotetyyppi Merkintäosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955476 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585945

Kuvaus

Malli:

UNI Towerin lisäosa teräspeltiä, suljettu yläosa. Esim. ensiavun tai puhdistusaineaseman merkintään, työkalujen tai henkilönsuojainten luovutukseen.

Pintakäsittely:

Kaikki värit jauhemaalattuja.

Ohje:

Toimitus yksittäisosissa, lisäosa helposti asennettavissa.
Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin