Antgalis, skirtas GARANT Uni Line Tower L, Tipas: YELLOW

Prekės Nr.: 955476 YELLOW
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tower
Aukštis 220 mm
Plotis 752 mm
Gylis 542 mm
Spalva geltona RAL 1021.
Produkto rūšis Ženklinimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955476 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585945
Gamintojo numeris 955476 YELLOW
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT Uni Line Tower priedas, pagamintas iš lakštinio plieno, su uždara viršutine dalimi. Ženklinimui, pvz.: pirmosios pagalbos ar valymo stotims, įrankių ar asmens apsaugos priemonių aprūpinimui.

Spalva:

Įvairių spalvų, dengta milteliais.

Pastaba:

Pristatoma atskiromis dalimis, antgalis lengvai montuojamas.
Tinkamas piktogramas (įvairios panaudojimo sritys) rasite Nr. 955474.