Zestaw akcesoriów warsztatowych, liczba narzędzi: 9

Nr art.: 954989 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 9 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×24

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×24
szerokość 250 mm
głębokość 600 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 24
liczba narzędzi 9
Wersja z zestawami narzędzi
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954989 9
EAN / GTIN 2050002075474
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954989: 1 szt.
Latarka kieszonkowa diodowa (LED) GARANT nr 081448 wielk. 200: 1 szt.
Chwytak pazurowy nr 081610 wielk. 500: 1 szt.
Teleskopowe lusterko inspekcyjne HOLEX nr 081630 rozm. 30: 1 szt.
Marker trwały EDDING nr 085130 wielk. R: 1 szt.
Okulary ochronne GARANT nr 096200 wielk. CLEAR: 1 szt.
Pęseta tępa HOLEX nr 727550 wielk. AM: 1 szt.
Zestaw ostrzy odłamywanych nr 845010 rozm. 10: 1 szt.
Nóż uniwersalny GARANT nr 845020 rozm. 18: 1 szt.
Teleskopowa lampka inspekcyjna nr 081665: 1 szt.