Komfortowe okulary ochronne

Nr art.: 096200 CLEAR
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 742 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

cieniowanie szkieł Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Powłoka szyby: odporność na zadrapania; odporny na zadrapania
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: standardowa
  • Właściwość ramy: Otoczka zausznika; Długość pałąka regulowana; Pochylenie pałąka regulowana
  • materiał szkieł: Poliwęglan

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie ramy HO EN166 FT CE
Oznaczenie szyb 2C-1,2 HO 1FTKN
Powłoka szyby odporność na zadrapania; odporny na zadrapania
Ochrona przed promieniowaniem UV standardowa
Właściwość ramy Otoczka zausznika; Długość pałąka regulowana; Pochylenie pałąka regulowana
materiał szkieł Poliwęglan
Rodzaj produktu Okulary ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 096200 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400750
Numer producenta 096200 CLEAR
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dzięki dużej szybce okulary ochronne o nowoczesnej stylistyce zapewniają niezawodną ochronę przed pyłem, brudem i innymi niebezpiecznymi ciałami obcymi. Ze względu na przemyślaną i smukłą konstrukcję okulary można doskonale łączyć z innymi ŚOI (jak np. maska do ochrony dróg oddechowych, nauszniki kapsułowe). Powłoka zapewnia użytkownikowi trwałą ochronę przed parowaniem, a także jest odporna na zarysowania (certyfikat KN). Można przestawiać zarówno długość, jak i kąt nachylenia kabłąków, co umożliwia indywidualne dopasowanie do każdego kształtu głowy. Ponadto miękkie komponenty na końcu kabłąków oraz w obszarze nosa zapewniają bezuciskowe i wygodne dopasowanie oraz większy komfort noszenia – również podczas długich dni pracy.

Norma:

EN 166; EN 170

W dostawie:

Okulary ochronne są dostarczane wraz z etui do okularów nr 096937.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku podczas prac w zakładach produkcyjnych, budownictwie, górnictwie lub innych otoczeniach roboczych, gdzie konieczne są podstawowe środki ochrony oczu.
  • Ochrona oczu przed zderzeniem z cząstkami o niskiej energii do maks. 45 m/s.
  • Do majsterkowania, np. prac ogrodniczych, naprawy mebli i innych.
  • Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • W razie potrzeby ochrony przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach należy pamiętać, aby w przypadku okularów ochronnych oznaczonych literą T znajdowała się ona bezpośrednio za literą oznaczającą intensywność zderzenia, a więc przykładowo FT, BT lub AT. Jeżeli za literą oznaczającą intensywność zderzenia brakuje litery T, okulary ochronne można stosować do ochrony przed cząsteczkami o dużej prędkości wyłącznie w temperaturze pokojowej.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Chronią nie tylko przed promieniowaniem podczerwonym / UV o niebezpiecznym natężeniu, lecz również przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi i elektrycznymi.
  • Nie zakładać na inne okulary.
  • Elementów okularów ochronnych z pełnym polem widzenia nie można zastępować ani wymieniać między sobą.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Nie nadają się do zajęć sportowych ani jako środki bezpieczeństwa w sporcie.
  • Nie nadają się do noszenia podczas prowadzenia pojazdu, w szczególności w nocy.
  • Nie nadają się do prac spawalniczych, prac konserwacyjnych na instalacjach elektrycznych, do szlifowania stali ani do innych ciężkich prac.
  • Nie spoglądać w słońce ani w promień lasera.
  • Nie stosować na deszczu ani podczas aktywności na śniegu.
  • Nie nadają się do korekty wad wzroku (jak np. krótkowzroczność).

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Regulowana długość kabłąka umożliwia dopasowanie do różnych kątów patrzenia. Sprawdzić bezpieczne osadzenie po regulacji.
  • Chronią oczy przed niebezpiecznym promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym.
  • Ochrona oczu przed zderzeniem z cząstkami o niskiej energii do maks. 45 m/s.
  • Do stosowania na zewnątrz.
  • Z powłoką zapobiegającą zarysowaniom i zaparowywaniu.
  • W razie potrzeby ochrony przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach należy pamiętać, aby w przypadku okularów ochronnych oznaczonych literą T znajdowała się ona bezpośrednio za literą oznaczającą intensywność zderzenia, a więc przykładowo FT, BT lub AT. Jeżeli za literą oznaczającą intensywność zderzenia brakuje litery T, okulary ochronne można stosować do ochrony przed cząsteczkami o dużej prędkości wyłącznie w temperaturze pokojowej.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Chronią nie tylko przed promieniowaniem podczerwonym / UV o niebezpiecznym natężeniu, lecz również przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi i elektrycznymi.
  • Nie zakładać na inne okulary.
  • Elementów okularów ochronnych z pełnym polem widzenia nie można zastępować ani wymieniać między sobą.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Nie nadają się do zajęć sportowych ani jako środki bezpieczeństwa w sporcie.
  • Nie nadają się do noszenia podczas prowadzenia pojazdu, w szczególności w nocy.
  • Nie nadają się do prac spawalniczych, prac konserwacyjnych na instalacjach elektrycznych, do szlifowania stali ani do innych ciężkich prac.
  • Nie spoglądać w słońce ani w promień lasera.
  • Nie stosować na deszczu ani podczas aktywności na śniegu.
  • Nie nadają się do korekty wad wzroku (jak np. krótkowzroczność).