Marker trwały, kolor napisów: R

Nr art.: 085130 R
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
1 121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta edding 3000
Długość 145 mm
Kolor Czerwony
Kształt końcówki Końcówka klinowa
Min. grubość kreski 1,5 mm
Maks. grubość kreski 3 mm
Materiał do pisania Atrament
Do materiału metal; papier; szkło; z tworzywa sztucznego
Właściwości odporność na wodę; produkt gotowy do użycia; szybkoschnące; z możliwością uzupełniania
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Marker trwały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085130 R
EAN / GTIN 4004764007974
Numer producenta 4-3000-002 ROT
Producent/osoba odpowiedzialna edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Opis

Wykonanie:

edding 3000, zaokrąglona końcówka, grubość kreski około 1,5-3 mm. Obudowa wykonana w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu (materiał z recyklingu odpadów post-konsumenckich).

Zastosowanie:

Do opisywania prawie wszystkich materiałów, również metalu, szkła, tworzywa sztucznego.