Akumulatorowe lampy prętowe LED, Typ: 200

Nr art.: 081448 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 152 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 30

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 30
Strumień światła 20 lm - 200 lm
czas świecenia 1 h - 10 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
długość całkowita 173 mm
Szerokość całkowita 17 mm
masa 56 g
Rodzaj produktu Latarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900
Numer producenta 081448 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Niezwykle smukłe akumulatorowe lampy prętowe LED z solidną i elegancką obudową z aluminium. Bezstopniowe ściemnianie światła głównego oraz silnie zogniskowane światło punktowe LED zapewniają optymalne oświetlenie ciasnych pomieszczeń.
  • Stabilny klips z metalu na stronie spodniej.
  • Silny magnes w stopie lampy.
  • Poziom naładowania zawsze pod kontrolą dzięki wskaźnikowi LED na środku.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 2,5 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

W komplecie przewód USB-C do ładowania.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • W razie uszkodzenia obudowy przerwać eksploatację.
  • Nie otwierać obudowy.
  • Do odzieży można mocować tylko wyłączoną lampę.