{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba narzędzi | 7 szt. | |
| Odcień, Czarny | Szary antracytowy | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schaumstoffeinsatz Deckschicht | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Żółty; Szare; Czerwony; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Liczba narzędzi | 7 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 5,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 954532 7 | |
| EAN / GTIN | 2050002004344 | |
| Numer producenta | 954532 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |