• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Topnøglesæt, isoleret, Antal værktøjer: 7

Art.-nr.: 954532 7
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 7 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testet op til 1.000 V
Antal dele 7 stk.
Farvetone, sort Antracitgrå
beskrevet del, Antracitgrå Schaumstoffeinsatz Deckschicht
Kvalitets- og testsejl VDE
Farve gul; grå; rød; sort
Udførelse lige
Antal værktøjer 7
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 5,5 mm
Produkttype topnøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Set ja
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954532 7
EAN/GTIN 2050002004344
Producentnummer 954532 7
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954532: 1 stk.
WIHA topnøgler nr. 622500 str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven