• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů, plně izolovaných, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 954532 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkontrolováno do 1 000 V
Počet přepážek 7 ks
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Schaumstoffeinsatz Deckschicht
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; Šedá; červená; Černá
Provedení rovné
Počet kusů nářadí 7
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 5,5 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954532 7
EAN / GTIN 2050002004344
Číslo výrobce 954532 7
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954532: 1 ks
Nástrčný klíč WIHA č. 622500 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: po 1 ks