{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Nombre de pièces | 7 pc. | |
| Teinte, noir | Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Schaumstoffeinsatz Deckschicht | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Couleur | Jaune; gris; Rouge; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Nombre d’outils | 7 | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 5,5 mm | |
| Type de produit | clé à douilles | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 954532 7 | |
| EAN / GTIN | 2050002004344 | |
| Réf. fabricant | 954532 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |