• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Izoliuotų galvučių rinkinys, Įrankių skaičius: 7

Prekės Nr.: 954532 7
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 7 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 1 000 V
Detalių skaičius 7 vnt.
Spalvų tonai, juoda Antracito pilka
aprašyta dalis, Antracito pilka Schaumstoffeinsatz Deckschicht
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Spalva geltona; pilkas; raudona; juoda
Modelis ties.
Įrankių skaičius 7
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 5,5 mm
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954532 7
EAN / GTIN 2050002004344
Gamintojo numeris 954532 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954532: 1 vnt.
WIHA galvutės Nr. 622500 dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: po 1 vnt.