• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Set de chei tubulare, complet izolate, Număr de scule: 7

Cod articol.: 954532 7
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 7 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Număr de piese 7 buc.
Nuanță, negru Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Schaumstoffeinsatz Deckschicht
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; gri; roşu; negru
Execuție dreaptă
Număr de unelte 7
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 5,5 mm
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Set da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 954532 7
EAN / GTIN 2050002004344
Număr producător 954532 7
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954532: 1 buc.
WIHA Cheie tubulară Cod 622500 Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: Câte 1 buc.