Zestawy szczypiec precyzyjnych do pierścieni osadczych wewn., liczba narzędzi: 8

Nr art.: 954217 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 8 szt.
Wysokość całkowita 75 mm
Szerokość łącznie 200 mm
Długość całkowita 500 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 200 mm
Głębokość pianki T 500 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 8
Głębokość w G 20
Materiał pianki Polietylen (PE)
Masa całkowita 1,491 kg
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954217 8
EAN / GTIN 4062406157586
Numer producenta 954217 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954217: 1 szt.
szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych GARANT, nr  719770, wielk. J0; J1; J2; J3: po 1 szt.