Jeu de pinces pour circlips de précision intérieurs, Nombre d'outils: 8

Réf.: 954217 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces fournies 8 pc.
Hauteur totale 75 mm
Largeur totale 200 mm
Longueur totale 500 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 200 mm
Profondeur mousse T 500 mm
Hauteur mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Poids total 1,491 kg
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 954217 8
EAN / GTIN 4062406157586
Réf. fabricant 954217 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954217: 1 pièce
GARANT Pince de précision pour circlips extérieurs 719770 réf. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: 1 pièce de chaque