Sada přesných kleští na pojistné kroužky vnitřní, Počet nástrojů: 8

Artiklové číslo: 954217 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 8 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 200 mm
Celková délka 500 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 200 mm
Hloubka pěny T 500 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hmotnost celkem 1,491 kg
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954217 8
EAN / GTIN 4062406157586
Číslo výrobce 954217 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954217: 1 ks
Přesné kleště na pojistné kroužky GARANT č. 719770 vel. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: po 1 ks