Juego de alicates para arandelas de seguridad de precisión interior, Cantidad de herramientas: 8

Número de artículo: 954217 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas incluidas 8 ud.
Altura total 75 mm
Anchura total 200 mm
Longitud total 500 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 200 mm
Profundidad espuma T 500 mm
Altura de la espuma H 30 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 75 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Material espuma Polietileno (PE)
Peso total 1,491 kg
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 954217 8
EAN / GTIN 4062406157586
Número del fabricante 954217 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954217: 1 ud.
GARANT Alicate de precisión para anillos de seguridad n.° 719770 tam. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: 1 ud. cada