{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese incluse | 8 buc. | |
| Înălţimea totală | 75 mm | |
| Lăţime totală | 200 mm | |
| Lungimea totală | 500 mm | |
| Tipul de depozitare | Inserție din spumă dură | |
| Lățime spumă B | 200 mm | |
| Adâncime spumă T | 500 mm | |
| Înălțime spumă H | 30 mm | |
| Spumă pre-laserizată | da | |
| Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor | 75 mm | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţime în G | 8 | |
| Adâncime în G | 20 | |
| Spumă material | Polietilenă (PE) | |
| Greutate totală | 1,491 kg | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Tip produs | Sortiment de scule |
| Cod articol | 954217 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406157586 | |
| Număr producător | 954217 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |