Precizinių replių fiksavimo žiedams rinkinys vidin., Įrankių skaičius: 8

Prekės Nr.: 954217 8
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 8 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pridedamų dalių skaičius 8 vnt.
Aukštis 75 mm
Plotis 200 mm
Ilgis 500 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis 200 mm
Gylis putplastis 500 mm
Bendras aukštis putplastis 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Plotis G 8
Gylis G 20
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Bendras svoris 1,491 kg
Mobilumas +
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954217 8
EAN / GTIN 4062406157586
Gamintojo numeris 954217 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954217: 1 vnt.
GARANT precizinės fiksavimo žiedų reples Nr. 719770 dyd. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: po 1 vnt.