Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala, liczba narzędzi: 41

Nr art.: 953860 41
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×24
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4; 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×24
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal; 1/2 cal
szerokość 250 mm
głębokość 600 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 24
liczba narzędzi 41
Wersja z kluczami nasadowymi
masa 4,193 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953860 41
EAN / GTIN 4062406097653
Numer producenta 953860 41
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953860: 1 szt.
Nasadka 6-kątna 1/4 cala HOLEX nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 szt.
Nasadka 6-kątna wkrętakowa 1/4 cala HOLEX nr 631720 rozm. 3; 4; 5: po 1 szt.
Grzechotka HOLEX 1/4 cala nr 632090, rozm. 1/4: 1 szt.
Przedłużka 1/4 cala HOLEX nr 632420, rozm. 50; 150: po 1 szt.
Uchwyt HOLEX 1/4 cala nr 632840, rozm. 150: 1 szt.
Przetyczka 1/4 cala HOLEX nr 633029, rozm. 116: 1 szt.
Przegub Cardana 1/4 cala HOLEX nr 633520, rozm. 1/4: 1 szt.
Grzechotka HOLEX 1/2 cala nr 640190, rozm. 1/2: 1 szt.
Przedłużka 1/2 cala HOLEX nr 641020, rozm. 125; 250: po 1 szt.
Przetyczka 1/2 cala HOLEX nr 641320, rozm. 295: 1 szt.
Przegub Cardana 1/2 HOLEX nr 641620, rozm. 1/2: 1 szt.
Nasadka 12-kątna 1/2 cala HOLEX nr 642120 rozm. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.
Nasadki wkrętakowe 6-kątne 1/2 cala HOLEX nr 643220 rozm. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.