Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala, liczba narzędzi: 41

Nr art.: 953860 41
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 41 szt.
Szerokość pianki 250 mm
Głębokość pianki 600 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 10
Głębokość pianki w G 24
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 1/2 und 1/4 Zoll
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Kolor Szare; Czerwony; Czarny; Srebrna
Liczba narzędzi 41
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala; 1/4 cala
Rodzaj produktu przegub Cardana; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka; Uchwyt
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem; Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953860 41
EAN / GTIN 4062406097653
Numer producenta 953860 41
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953860: 1 szt.
Nasadka 6-kątna 1/4 cala HOLEX nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 szt.
Nasadka 6-kątna wkrętakowa 1/4 cala HOLEX nr 631720 rozm. 3; 4; 5: po 1 szt.
Grzechotka HOLEX 1/4 cala nr 632090, rozm. 1/4: 1 szt.
Przedłużka 1/4 cala HOLEX nr 632420, rozm. 50; 150: po 1 szt.
Uchwyt HOLEX 1/4 cala nr 632840, rozm. 150: 1 szt.
Przetyczka 1/4 cala HOLEX nr 633029, rozm. 116: 1 szt.
Przegub Cardana 1/4 cala HOLEX nr 633520, rozm. 1/4: 1 szt.
Grzechotka HOLEX 1/2 cala nr 640190, rozm. 1/2: 1 szt.
Przedłużka 1/2 cala HOLEX nr 641020, rozm. 125; 250: po 1 szt.
Przetyczka 1/2 cala HOLEX nr 641320, rozm. 295: 1 szt.
Przegub Cardana 1/2 HOLEX nr 641620, rozm. 1/2: 1 szt.
Nasadka 12-kątna 1/2 cala HOLEX nr 642120 rozm. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.
Nasadki wkrętakowe 6-kątne 1/2 cala HOLEX nr 643220 rozm. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.