Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 4mm

Nr art.: 643220 4
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
3 779 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 4 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 24 mm
długość 58 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643220 4
EAN / GTIN 4045197165220
Numer producenta 643220 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki wkrętakowe 6-kątne GARANT i HOLEX dostępne również w rozmiarach calowych (GARANT: nr 643232; HOLEX: nr 643222).