Súprava nástrčných kľúčov 1/2 palcová a 1/4 palcová, Počet nástrojov: 41

Č. pol.: 953860 41
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×24
  • Pohonný štvorhran: 1/4; 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×24
Pohonný štvorhran 1/4 palec; 1/2 palec
Šírka 250 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 24
Počet nástrojov 41
Prevedenie s nástrcným klúcom
Hmotnosť 4,193 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 953860 41
EAN/GTIN 4062406097653
Číslo výrobcu 953860 41
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953860: 1 ks
6-hranný nadstavec HOLEX 1/4 palca č. 631020 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 ks
6-hranná násada skrutkovaca HOLEX 1/4 palca c. 631720 vel. 3; 4; 5: 1 ks
Rohatka HOLEX 1/4 palca c. 632090 vel. 1/4: 1 ks
Predlženie HOLEX 1/4 palcové c. 632420 vel. 50; 150: 1 ks
Nástavec s rukovätou HOLEX 1/4 palca c. 632840 vel. 150: 1 ks
Priecna rukovät HOLEX 1/4 palca c. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanový kĺb HOLEX 1/4 palcový č. 633520 veľ. 1/4: 1 ks
Rohatka HOLEX 1/2 palca c. 640190 vel. 1/2: 1 ks
Predĺženie HOLEX 1/2 palcové č. 641020 veľ. 125; 250: 1 ks
Priecna rukovät HOLEX 1/2 palca c. 641320 vel. 295: 1 ks
Kardanový klb HOLEX 1/2 palca c. 641620 vel. 1/2: 1 ks
12-hranná vložka HOLEX 1/2 palca c. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ks
6-hranný nadstavec skrutkovača HOLEX 1/2 palca č. 643220 veľ. 6; 8; 10; 12; 14: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky