Hylsyavainvalikoima 1/2 tuumaa ja 1/4 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 41

Tuote nro.: 953860 41
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×24
  • Vääntönelikulma: 1/4; 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×24
Vääntönelikulma 1/4 tuuma; 1/2 tuuma
Leveys 250 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 10
Syvyys G 24
Työkalujen lukumäärä 41
Malli hylsyavainten kanssa
Paino 4,193 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 953860 41
EAN / GTIN 4062406097653
Valmistajan numero 953860 41
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953860: 1 kpl
HOLEX-kuusikulmainen hylsy 1/4 tuumaa, nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: kutakin 1 kpl
HOLEX-kuusiokärkihylsy 1/4 tuumaa nro 631720 koot 3; 4; 5: kutakin 1 kpl
HOLEX-räikkä 1/4 tuumaa nro 632090 koko 1/4: 1 kpl
HOLEX-jatkokappale 1/4 tuumaa, nro 632420, koot 50; 150: kutakin 1 kpl
HOLEX-kahva 1/4 tuumaa, nro 632840, koko 150: 1 kpl
HOLEX-T-kahva 1/4 tuumaa, nro 633029, koko 116: 1 kpl
HOLEX-nivel 1/4 tuumaa nro 633520 koko 1/4: 1 kpl
HOLEX-räikkä 1/2 tuumaa nro 640190 koko 1/2: 1 kpl
HOLEX jatkokappale 1/2 tuumaa nro 641020 koko 125; 250: kutakin 1 kpl
HOLEX-T-kahva 1/2 tuumaa, nro 641320, koko 295: 1 kpl
HOLEX-nivel 1/2 nro 641620 koko 1/2: 1 kpl
HOLEX 12-kulmainen hylsy 1/2 tuumaa nro 642120 koot 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: kutakin 1 kpl
HOLEX-kuusiokärkihylsy 1/2 tuumaa nro 643220 koot 6; 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl