Zestawy mikrometrów, liczba narzędzi: 4

Nr art.: 952095 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 4 szt.
Opakowanie Etui
Średnica bębna pomiarowego 16 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Wymienne wkładki pomiarowe nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Wykonanie powierzchni pomiarowych planparallel
podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Granica błędu 4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 4 szt.
Długość całkowita 400 mm
Szerokość łącznie 250 mm
Wysokość całkowita 75 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma DIN 863-1
Masa 1,644 kg
Protokół kontrolny nie
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952095 4
EAN / GTIN 4062406152154
Numer producenta 952095 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952095: 1 szt.
Mikrometr zewnętrzny GARANT nr 420402, rozm. 0−25; 25−50; 50−75; 75−100: po 1 szt.