{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 4 ks | |
| Obal | Pouzdro | |
| Měřicí buben – průměr | 16 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,5 mm | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| Měřicí vložky vyměnitelné | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Provedení měřicí plochy | planparallel | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Mez chyby | 4 µm | |
| Počet mikrometrů | 4 ks | |
| Celková délka | 400 mm | |
| Šířka celkem | 250 mm | |
| Výška celková | 75 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 100 mm | |
| Norma | DIN 863-1 | |
| Hmotnost | 1,644 kg | |
| Zkušební protokol | ne | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 952095 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406152154 | |
| Číslo výrobce | 952095 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |