Kaarimikrometrisarja, Työkalujen lukumäärä: 4

Tuote nro.: 952095 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Aseta hinta 4 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×16

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×16
Leveys 250 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 10
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 4
Malli mittauslaitteen kanssa
Paino 1,644 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 952095 4
EAN / GTIN 4062406152154
Valmistajan numero 952095 4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952095: 1 kpl
GARANT-kaarimikrometri, nro 420402 koot 0−25; 25−50; 50−75; 75−100: kutakin 1 kpl