Išorinių mikrometrų rinkinys, Įrankių skaičius: 4

Prekės Nr.: 952095 4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 4 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 4 vnt.
Pakuotė Dėklas
Matavimo būgno skersmuo 16 mm
Matavimo suklio skersmuo 6,5 mm
Izoliuota rankų apsauga taip
Keičiami matavimo antgaliai ne
padalos vertė, milimetrinis 0,001 mm
Produkto rūšis mikrometras
Sraigto žingsnis 0,5 mm
Terkšlė taip
Fiksavimas / užspaudžiama svirtis taip
Blokų skaitymas milimetrinis
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Matavimo plokštumos konstrukcija matavimo diskas
Dalijimo būgnas 1/100 mm
Matavimo plokštumos plotas grūdintas
Leistina paklaida 4 µm
Mikrometrų skaičius 4 vnt.
Visas ilgis 400 mm
Bendras prietaiso plotis 250 mm
Visas aukštis 75 mm
Matavimo diapazonas min. 0 mm
matavimo diapazonas maks. 100 mm
Standartas DIN 863-1
Svoris 1,644 kg
Patikros protokolas ne
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952095 4
EAN / GTIN 4062406152154
Gamintojo numeris 952095 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952095: 1 vnt.
GARANT mikrometras Nr. 420402 Gr. 0−25; 25−50; 50−75; 75−100: po 1 vnt.