Mikrometerskruesæt, Antal værktøjer: 4

Art.-nr.: 952095 4
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 4 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 4 stk.
Emballage Etui
Måletromle-diameter 16 mm
Målespindel-diameter 6,5 mm
Isolering til håndbeskyttelse ja
Måleindsats, udskiftelig nej
Aflæsning, millimeter 0,001 mm
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik digital
Måleoverfladedesign måletallerkener
Opdeling, måletromle 1/100 mm
Måleoverflader Hærdet
Fejlgrænse 4 µm
Antal mikrometerskruer 4 stk.
Længde i alt 400 mm
Bredde i alt 250 mm
Højde i alt 75 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 100 mm
Standard DIN 863-1
Vægt 1,644 kg
Testrapport nej
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952095 4
EAN/GTIN 4062406152154
Producentnummer 952095 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952095: 1 stk.
GARANT mikrometerskrue nr. 420402 str. 0-25; 25-50; 50-75; 75-100: 1 stk. af hver