• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Set de micrometre de exterior, Număr de scule: 4

Cod articol.: 952095 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 4 buc.
Ambalaj Husă
Diametrului tamburului de măsurare 16 mm
Ax de măsurare diametru 6,5 mm
Protecţie izolatoare pentru mâini da
Vârf măsurare înlocuibil nu
Citire, milimetru 0,001 mm
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare design Disc de măsurare
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Eroare de toleranţă 4 µm
Număr de micrometre 4 buc.
Lungimea totală 400 mm
Lăţime totală 250 mm
Înălţimea totală 75 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 100 mm
Standard DIN 863-1
Greutate 1,644 kg
Certificat de verificare nu
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 952095 4
EAN / GTIN 4062406152154
Număr producător 952095 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952095: 1 buc.
GARANT Micrometru de exterior Cod 420402 Ref. 0-25; 25-50; 50-75; 75-100: Câte 1 buc.