Jeu de micromètres, Nombre d'outils: 4

Réf.: 952095 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 4 pc.
Emballage Etui
Diamètre du tambour micrométrique 16 mm
Diamètre de broche de mesure 6,5 mm
Isolant oui
Touches de mesure remplaçables non
lecture, millimètre 0,001 mm
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode numérique
Exécution des surfaces de mesure disque de mesure
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Erreur admissible 4 µm
Nombre de micromètres 4 pc.
Longueur totale 400 mm
Largeur totale 250 mm
Hauteur totale 75 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 100 mm
Norme DIN 863-1
Poids 1,644 kg
Certificat d’étalonnage non
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 952095 4
EAN / GTIN 4062406152154
Réf. fabricant 952095 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952095: 1 pièce
Micromètre GARANT 420402 réf. 0−25; 25−50; 50−75; 75−100: 1 pièce de chaque