Kątowniki krawędziowe, hartowane, płaskie, nierdzewne, klasa dokładności 00, długość ramion: 50X40mm

Nr art.: 450010 50X40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 87,23 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość krótkiego ramienia 40 mm
Szerokość krótkiego ramienia 13 mm
Grubość krótkiego ramienia 4 mm
Długość ramienia długiego 50 mm
Szerokość długiego ramienia 13 mm
Grubość długiego ramienia 4 mm
Prostokątność 0,003 mm
Dokładność 00
Rodzaj produktu Kątownik krawędziowy
Materiał Stal stopowa
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 875
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 450010 50X40
EAN / GTIN 4045197443939
Numer producenta 450010 50X40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Najwyższa dokładność.Dłuższe ramię z dwiema klinowymi krawędziami. Hartowane i odprężane w całości. Krawędzie szlifowane i bardzo dokładnie docierane, powierzchnie boczne szlifowane.

Zastosowanie:

Do kontroli metodą szczeliny świetlnej.