Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 16G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 75mm

Nr art.: 951560 75
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
223 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 50 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 75 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 400 mm
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 16
Rodzaj produktu Listwy działowe ze szczelinami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951560 75
EAN / GTIN 4062406193294
Numer producenta 951560 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listwy działowe brzegowe z tworzywa sztucznego, ze szczelinami, do podziału szuflad. Listwy brzegowe są niezbędne, gdy ścianka działowa rozciąga się aż do krawędzi szuflady. Jeden zestaw wystarcza na jedną szufladę.

Pasuje do:

Szuflady głębokość użytkowa 16G.