Conjunto de molduras de bordo com ranhuras 2 peças Profundidade 16G 75

N.º do artigo: 951560 75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
470 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para altura frontal da gaveta Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 50 mm
indicado para altura frontal da gaveta 75 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 400 mm
indicado para profundidade útil da gaveta em G 16
Tipo de produto Régua separadora ranhurada

Identificação e classificação

Número do artigo 951560 75
EAN/GTIN 4062406193294
Número do fabricante 951560 75
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Réguas de rebordo ranhuradas de plástico para subdividir as gavetas. As réguas de rebordo são necessárias se as divisórias forem encaixadas até ao rebordo da gaveta. Um conjunto é suficiente para uma gaveta.

Indicado para:

Gavetas com profundidade útil 16G.