Hasított szegélylemez készlet, 2 darabos Mélység 16G, Fiók előlap magassághoz: 75mm

Cikkszám: 951560 75
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
494 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 50 mm
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Fiók hasznos mélysége 400 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 16
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 951560 75
EAN / GTIN 4062406193294
Gyártó száma 951560 75
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag hasított szegélylemez a fiókok felosztásához. Szegélylemezek akkor szükségesek, ha az elválasztó lemezek egészen a fiókok széléig érnek. Egy készlet egy fiókhoz elegendő.

Alkalmazható:

Fiókok hasznos mélysége 16G.