Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 16G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 250mm

Nr art.: 951560 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Odcień, Szare Szary antracytowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Liczba 2 szt.
Wysokość 225 mm
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 250 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Głębokość użytkowa w G 16
Głębokość użytkowa 400 mm
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Listwy działowe ze szczelinami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951560 250
EAN / GTIN 4062406136062
Numer producenta 951560 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listwy działowe brzegowe z tworzywa sztucznego, ze szczelinami, do podziału szuflad. Listwy brzegowe są niezbędne, gdy ścianka działowa rozciąga się aż do krawędzi szuflady. Jeden zestaw wystarcza na jedną szufladę.
Listwy brzegowe składają się z 2 elementów.

Pasuje do:

Szuflady głębokość użytkowa 16G.