Sleufrandstrips set 2-delig diepte 16G, Geschikt voor lade-fronthoogte: 75mm

Artikelnummer: 951560 75
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
489 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 400 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G 16
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951560 75
EAN/GTIN 4062406193294
Nummer fabrikant 951560 75
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sleufrandstrips van kunststof voor indeling van de lades. Randstrips zijn nodig wanneer scheidingsschotten tot aan de rand van de lade worden geplaatst. Een set is toereikend voor één lade.

T.b.v.:

Nuttige ladediepte 16G.

Downloads en documenten

Meld u aan