Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súprava Hĺbka 16G 75

Č. pol.: 951560 75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
698 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 50 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 75 mm
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951560 75
EAN/GTIN 4062406193294

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty s drážkami z plastu na rozdelenie zásuviek. Okrajové lišty sú potrebné, ak majú byť deliace priečky zasunuté až po okraj zásuvky. Jedna sada postačuje pre jednu zásuvku.

Vhodné pro:

Zásuvky úžitkovej hĺbky 16G.
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
    vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka