2-dijelni set rubnih letvica s prorezima dubina 16G, prikladno za visinu fronte ladice: 75mm

Artikl br.: 951560 75
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
465 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za visinu fronte ladice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 50 mm
prednja za prednju visini ladice 75 mm
prikladno za korisna dubina ladica 400 mm
prikladno za ladice korisne dubine u G 16
Vrsta proizvoda Letvica s prorezom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 951560 75
EAN / GTIN 4062406193294
Broj proizvođača 951560 75
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rubne letvice s prorezima od plastike za podjelu ladica. Rubne letvice su potrebne kada se pregrade stavljaju do samog ruba ladice. Jedan set dovoljan je za jednu ladicu.

Odgovara:

Ladice, korisna dubina 16G.