Dulapuri de garderobă cu încuietoare cilindrică, Număr de uşi: 4

Cod articol.: 949072 4
Clasă de eficienţă energetică true
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Rheinland
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu raft spate nu
Cu ușă da
Numărul total de uși 4 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Balama ușă decapotabilă
Părţile frontale ale uşii închis
Mânerul ușii formă Mâner de bară rotund
Ușă închidere automată nu
Cu sertare nu
Ventilația dulapului nu
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Cu cârlige / suporturi da
Cu bară de cârlig da
Număr de cârlige 3 buc.
Design ca un dulap compartiment da
Numărul total de compartimente 4 buc.
Execuţia structurii de bază Soclu închis
Înălţime 80 mm
Număr de bare suport pentru haine 0 buc.
Tip produs Dulap pentru garderobă
Poziția de montare Fixarea pe podea
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Spațiu social; Atelier
Configurare Configurat
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 949072 4
EAN / GTIN 4069515041423
Număr producător 949072 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uşi cu opritor tampon. Tălpi de alunecare din plastic. Înălţime a soclului 80 mm. Înălţime a capacului 40 mm. Capacul şi soclul sunt la acelaşi nivel cu uşile. Uşi cu două canaturi suprapuse. Opritorul de uşă poate fi remontat foarte uşor, de la dreapta la stânga. Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate în mânerul de împingere.
Echipare interioară: lisă pentru cârlige de haine cu 3 cârlige, montată direct sub plafonul compartimentului.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.